LOVATO - LOV7GN2075P COMMUT. 4P 3POS.M.CASSETTA 75X75 - 7GN2075P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Packung
1 ST
EAN
3850144007178
Artikelnummer
LOV7GN2075P
Herstellernummer
7GN2075P
Hersteller
LOV
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Türkupplungsdrehantrieb
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja


