Startseite

LOVATO - LOV7GN2092P INTERRUTTORE 4P 2POS.MONT.CASSETTA 75X75

KopierenKopieren
LOVATO - LOV7GN2092P INTERRUTTORE 4P 2POS.MONT.CASSETTA 75X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144004467

Artikelnummer

LOV7GN2092P

Herstellernummer

7GN2092P

Hersteller

LOV

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE P IN CASSETTA CON MANOPOLA. INTERRUTTORE, QUADRIPOLARE - SCHEMA 92, 20A.