Startseite

LOVATO - LOV7GN2511U INVERTITORE 3P 3POS. M.FRONT. 48X48 - 7GN2511U

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wendeschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144004993

Artikelnummer

LOV7GN2511U

Herstellernummer

7GN2511U

Hersteller

LOV

Ausführung:

Wendeschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Invertitore tripolare per montaggio frontale. Elevata durata elettrica e meccanica. Contatti a doppia interruzione in lega d'argento. Apertura positiva dei contatti NC secondo le norme IEC/EN 60947-5-1. Grado di protezione IP40 (mostrina frontale), IP00 (contatti).