LOVATO - LOV7GN2575U COMMUT. 4P 3POS.M.FR.48X48 - 7GN2575U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP40
Packung
1 ST
EAN
3850144003408
Artikelnummer
LOV7GN2575U
Herstellernummer
7GN2575U
Hersteller
LOV
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


