LOVATO - LOV7GN3213U COMMUT. POLAR. 3POS.M.FR.65X65 - 7GN3213U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP40
Packung
1 ST
EAN
3850144003415
Artikelnummer
LOV7GN3213U
Herstellernummer
7GN3213U
Hersteller
LOV
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


