Startseite

LOVATO - LOV7GN3292P INTERRUTTORE 4P 2POS.MONT.CASSETTA 90X90 - 7GN3292P

KopierenKopieren
LOVATO - LOV7GN3292P INTERRUTTORE 4P 2POS.MONT.CASSETTA 90X90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Komplettgerät im Gehäuse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144005280

Artikelnummer

LOV7GN3292P

Herstellernummer

7GN3292P

Hersteller

LOV

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Esecuzione P in cassetta con manopola Interruttori. Commutatori di linea. corrente convenzionale termica in aria libera Ith da 12 a 63A , elevata durata elettrica e meccanica , angoli di rotazione 30°, 45°, 60°, 90° , contatti a doppia interruzione in lega d’argento , apertura positiva dei contatti NC secondo le norme IEC/EN 60947-5-1 , grado di protezione IP65 (IP54 solo per GN12) , ingresso cavi dall’alto e dal basso, filettato a sfondamento 4xPG13,5 (75x75mm), 4xPG16 (90x90mm) e 4xPG21 (110x110mm).