Startseite

LOVATO - LOV7GN4010U INTERRUTTORE 3P 2POS.MONT.FRONT.65X65 - 7GN4010U

KopierenKopieren
LOVATO - LOV7GN4010U INTERRUTTORE 3P 2POS.MONT.FRONT.65X65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144002609

Artikelnummer

LOV7GN4010U

Herstellernummer

7GN4010U

Hersteller

LOV

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Esecuzione U montaggio frontale. Interruttori. Tripolari - N° 2 elementi - schema 10. corrente convenzionale termica in aria libera Ith da 12 a 125A , elevata durata elettrica e meccanica , angoli di rotazione 30°, 45°, 60°, 90° , contatti a doppia interruzione in lega d’argento , apertura positiva dei contatti NC secondo le norme IEC/EN 60947-5-1 , grado di protezione IP40 (per IP65 vedere “Optional” mostrine frontali), IP00 (contatti).