Startseite

LOVATO - LOV7GN6392O98 INTERRUTTORE 4P 2POS.M.FON.BP LUCCH.R/G

KopierenKopieren
LOVATO - LOV7GN6392O98 INTERRUTTORE 4P 2POS.M.FON.BP LUCCH.R/G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144002647

Artikelnummer

LOV7GN6392O98

Herstellernummer

7GN6392O98

Hersteller

LOV

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Esecuzione O88-O98-O99, dispositivo con blocco portella e blocco lucchetti rosso/giallo. Interruttori. Quadripolari. corrente convenzionale termica in aria libera Ith da 12 a 125A , elevata durata elettrica e meccanica , angoli di rotazione 30°, 45°, 60°, 90° , contatti a doppia interruzione in lega d’argento , apertura positiva dei contatti NC secondo le norme IEC/EN 60947-5-1 , grado di protezione IP40 (per IP65 vedere “Optional” mostrine frontali), IP20 (contatti solo su ingressi).