Startseite

LOVATO - LOV8LB6EL3 SEGNAL.LUMIN.VERDE FISSO 12-240VAC/DC - 8LB6EL3

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LB6EL3 SEGNAL.LUMIN.VERDE FISSO 12-240VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - grün

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 250...250 V

  • Betriebsspannung bei DC - 48...48 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975177273

Artikelnummer

LOV8LB6EL3

Herstellernummer

8LB6EL3

Hersteller

LOV

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

grün

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

250...250 V

Betriebsspannung bei DC:

48...48 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

62 mm

Leuchtmittel:

ohne

MODULO LUMINOSO A LUCE FISSA. Ø62MM. ATTACCO BA15D, ALIMENTAZIONE DIRETTA, VERDE