LOVATO - LOV8LB6GLB1 SEGNAL.LUMIN.ARANCIO LAMP.12-48VAC/DC - 8LB6GLB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 48...48 V
Betriebsspannung bei DC - 48...48 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8013975177310
Artikelnummer
LOV8LB6GLB1
Herstellernummer
8LB6GLB1
Hersteller
LOV
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
48...48 V
Betriebsspannung bei DC:
48...48 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Außendurchmesser:
62 mm
Leuchtmittel:
ohne
MODULO LUMINOSO A LUCE LAMPEGGIANTE O FISSA. Ø62MM. ATTACCO BA15D, ARANCIO, 12...48VAC/DC


