Startseite

LOVATO - LOV8LB6GLM1 SEGNAL.LUMIN.ARANCIO LAMP.24-230VAC - 8LB6GLM1

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LB6GLM1 SEGNAL.LUMIN.ARANCIO LAMP.24-230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauer-/Blinklicht

  • Farbe - orange

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975177372

Artikelnummer

LOV8LB6GLM1

Herstellernummer

8LB6GLM1

Hersteller

LOV

Funktion:

Dauer-/Blinklicht

Farbe:

orange

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

62 mm

Leuchtmittel:

ohne

MODULO LUMINOSO A LUCE LAMPEGGIANTE O FISSA. Ø62MM. ATTACCO BA15D, ARANCIO, 24...230VAC