LOVATO - LOV8LB6GLM3 SEGNAL.LUMIN.VERDE LAMP.24-230VAC - 8LB6GLM3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
8013975177396
Artikelnummer
LOV8LB6GLM3
Herstellernummer
8LB6GLM3
Hersteller
LOV
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP54
Außendurchmesser:
62 mm
Leuchtmittel:
ohne
MODULO LUMINOSO A LUCE LAMPEGGIANTE O FISSA. Ø62MM. ATTACCO BA15D, VERDE, 24...230VAC


