Startseite

LOVATO - LOV8LB6S2B4 SEGNAL.LUMIN/SON. ROSSO 24VAC/DC - 8LB6S2B4

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LB6S2B4 SEGNAL.LUMIN/SON. ROSSO 24VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauer-/Blinklicht

  • Farbe - rot

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975177426

Artikelnummer

LOV8LB6S2B4

Herstellernummer

8LB6S2B4

Hersteller

LOV

Funktion:

Dauer-/Blinklicht

Farbe:

rot

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP30

Außendurchmesser:

62 mm

Leuchtmittel:

Glühlampe/LED

MODULO LUMINOSO E SONORO INTERMITTENTE O CONTINUO. Ø62MM, ROSSO, 24VAC/DC (80DB)