LOVATO - LOV8LB6S2B5 SEGNAL.LUMIN/SON. GIALLO 24VAC/DC - 8LB6S2B5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - gelb
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8013975177440
Artikelnummer
LOV8LB6S2B5
Herstellernummer
8LB6S2B5
Hersteller
LOV
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
gelb
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP30
Außendurchmesser:
62 mm
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
MODULO LUMINOSO E SONORO INTERMITTENTE O CONTINUO. Ø62MM, GIALLO, 24VAC/DC (80DB)


