Startseite

LOVATO - LOV8LM2TB6544 PULSANTE MET.FUNGO 40MM ROSSO SG.CHIAVE - 8LM2TB6544

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013975051252

Artikelnummer

LOV8LM2TB6544

Herstellernummer

8LM2TB6544

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform des Knopfes:

flach

Schaltfunktion verrastend:

ja

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Operatore per pulsanti a fungo, ad aggancio con sgancio a chiave, senza base di fissaggio. Durata meccanica: 300.000 cicli