Startseite

LOVATO - LOV8LM2TEL400 PORTALAMPADA ALIM.DIRETTA SENZA BASETTA - 8LM2TEL400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 415...415 V

  • Fassung - BA9s

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 415...415 V

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975043509

Artikelnummer

LOV8LM2TEL400

Herstellernummer

8LM2TEL400

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

415...415 V

Fassung:

BA9s

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

415...415 V

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

415...415 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

nein

Elemento portalampada senza base di fissaggio, ad alimentazione diretta. Lampada non fornita, utilizzare lampade ad incandescenza U<130V AC/DC max 2,6W tipo BA9s, dimensioni max 11x28mm. Per tensioni superiori utilizzare lampade al neon.