Startseite

LOVATO - LOV8LM2TJ211 MANIPOLATORE MANTENUTO 2 DIREZ.+BLOCCO - 8LM2TJ211

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Joysticklänge - 70.5 mm

  • Verriegelung in Nullstellung - ja

  • Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013975107690

Artikelnummer

LOV8LM2TJ211

Herstellernummer

8LM2TJ211

Hersteller

LOV

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

2

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Joysticklänge:

70.5 mm

Verriegelung in Nullstellung:

ja

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

1

Schutzart (IP):

IP65

Manipolatore a leva con blocco meccanico in posizione centrale, fornito completo di base di fissaggio e contatti ausiliari. Si aggancia a scatto alla base di fissaggio con una semplice rotazione. Porta etichette escluso.