LOVATO - LOV8LM2TLM8 PORTALAMPADA LED BIANCO 187/265VCA - 8LM2TLM8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 187...265 V
Fassung - BA9s
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Befestigungsart - Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8013975092866
Artikelnummer
LOV8LM2TLM8
Herstellernummer
8LM2TLM8
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
187...265 V
Fassung:
BA9s
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
187...265 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC



