Startseite

LOVATO - LOV8LT7ALBA LAMPADA A FILAMENTO 12V - 8LT7ALBA

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LT7ALBA LAMPADA A FILAMENTO 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lampenspannung - 12...12 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - Glühlampe

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975171462

Artikelnummer

LOV8LT7ALBA

Herstellernummer

8LT7ALBA

Hersteller

LOV

Lampenleistung:

5...5 W

Lampenspannung:

12...12 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Farbe:

weiß

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Halogen:

nein

Nennstrom:

420 mA

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Geeignet für Rundumleuchte:

ja

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

LAMPADA A FILAMENTO 5W, ATTACCO BA15D, 12VAC/DC