Startseite

LOVATO - LOV8LT7ALBM LAMPADA A FILAMENTO 260V - 8LT7ALBM

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LT7ALBM LAMPADA A FILAMENTO 260V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Sockel - BA15d

  • Farbe - farblos

  • Lampenform - Birnenform

  • Nennstrom - 22 mA

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975171493

Artikelnummer

LOV8LT7ALBM

Herstellernummer

8LT7ALBM

Hersteller

LOV

Lampenleistung:

5...5 W

Sockel:

BA15d

Farbe:

farblos

Lampenform:

Birnenform

Nennstrom:

22 mA

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampade a filamento 5W, attacco BA15d.