Startseite

LOVATO - LOV8LT7ALLE3 LAMPADA A LED VERDE 115VAC - 8LT7ALLE3

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LT7ALLE3 LAMPADA A LED VERDE 115VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - BA15d

  • Farbe - grün

  • Lampenform - Birnenform

  • Nennstrom - 20 mA

  • Geeignet für Anzeigezwecke - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975171561

Artikelnummer

LOV8LT7ALLE3

Herstellernummer

8LT7ALLE3

Hersteller

LOV

Sockel:

BA15d

Farbe:

grün

Lampenform:

Birnenform

Nennstrom:

20 mA

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampada a LED, attacco BA15d.