Startseite

LOVATO - LOV8LT7ALLM4 LAMPADA A LED ROSSO 240VAC - 8LT7ALLM4

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LT7ALLM4 LAMPADA A LED ROSSO 240VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - BA15d

  • Farbe - rot

  • Lampenform - Birnenform

  • Nennstrom - 20 mA

  • Geeignet für Anzeigezwecke - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975171608

Artikelnummer

LOV8LT7ALLM4

Herstellernummer

8LT7ALLM4

Hersteller

LOV

Sockel:

BA15d

Farbe:

rot

Lampenform:

Birnenform

Nennstrom:

20 mA

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampada a LED, attacco BA15d.