LOVATO - LOV8LT7FLB3 MODULO FLASH VERDE 24VAC/DC - 8LT7FLB3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8013975171134
Artikelnummer
LOV8LT7FLB3
Herstellernummer
8LT7FLB3
Hersteller
LOV
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
Xenon



