Startseite

LOVATO - LOV8LT7FLB5 MODULO FLASH GIALLO 24VAC/DC - 8LT7FLB5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - gelb

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975171141

Artikelnummer

LOV8LT7FLB5

Herstellernummer

8LT7FLB5

Hersteller

LOV

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

gelb

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

Xenon

Modulo luminoso flash in policarbonato. Con lampada Xenon 4 Joule. Connessione tramite morsetti a vite e serrafilo sezione massima 1,5 mm². Numero di elementi sovrapponibili: 7.