LOVATO - LOV8LT7GLB1 MOD.LUMINOSO LAMPEGG.ARANCIO 24VAC/DC - 8LT7GLB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8013975170977
Artikelnummer
LOV8LT7GLB1
Herstellernummer
8LT7GLB1
Hersteller
LOV
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED



