Startseite

LOVATO - LOV8LT7GLB6 MOD.LUMINOSO LAMPEGG.BLU 24VAC/DC - 8LT7GLB6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blinklicht

  • Farbe - blau

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975170984

Artikelnummer

LOV8LT7GLB6

Herstellernummer

8LT7GLB6

Hersteller

LOV

Funktion:

Blinklicht

Farbe:

blau

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

Glühlampe/LED

Modulo luminoso a luce lampeggiante in policarbonato. Attacco BA15d, alimentazione diretta. Lampada non fornita. Connessione tramite morsetti a vite e serrafilo sezione massima 1,5 mm². Numero di elementi sovrapponibili: 7.