LOVATO - LOVATL100 COMMUTATORE DI RETE AUTOMATICO MODULARE - ATL100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Ausführung - modular
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der Relaisausgänge - 2
Packung
1 ST
EAN
8013975228173
Artikelnummer
LOVATL100
Herstellernummer
ATL100
Hersteller
LOV
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung:
modular
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der Relaisausgänge:
2
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Mit Display:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
nein
Höhe:
90 mm
Tiefe:
63 mm