LOVATO - LOVBF0004D220 CONTATTORE AUX 4NC 220VDC - BF0004D220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...220 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Packung
1 ST
EAN
8013975167809
Artikelnummer
LOVBF0004D220
Herstellernummer
BF0004D220
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
220...220 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Schnittstelle:
nein



