LOVATO - LOVBF0022D220 CONTATTORE AUX 2NO+2NC 220VDC - BF0022D220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...220 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Packung
1 ST
EAN
8013975167731
Artikelnummer
LOVBF0022D220
Herstellernummer
BF0022D220
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
220...220 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Schnittstelle:
nein



