Startseite

LOVATO - LOVBF0031A048 CONTATTORE AUX 3NO+1NC 48V 50/60HZ - BF0031A048

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975162668

Artikelnummer

LOVBF0031A048

Herstellernummer

BF0031A048

Hersteller

LOV

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...48 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...48 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Schnittstelle:

nein

CONTATTORE AUSILIARIO CON CIRCUITO DI COMANDO AC E DC, TIPO BF…, BOBINA IN AC 50/60HZ, 48VAC, 3NA E 1NC