LOVATO - LOVBF0901A02460 CONTATTORE 3P+1NC 9A AC3 - BF0901A02460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 25 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8013975160183
Artikelnummer
LOVBF0901A02460
Herstellernummer
BF0901A02460
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
25 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
5 A



