LOVATO - LOVBF0910A46060 CONTATTORE 3P+1NO 9A AC3 - BF0910A46060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013975160114
Artikelnummer
LOVBF0910A46060
Herstellernummer
BF0910A46060
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
460...460 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0



