LOVATO - LOVBF0910D012 CONTATTORE 3P+1NO 9A AC3 - BF0910D012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4.2 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...12 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013975166048
Artikelnummer
LOVBF0910D012
Herstellernummer
BF0910D012
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4.2 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...12 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0



