Startseite

LOVATO - LOVBF0910D048 CONTATTORE 3P+1NO 9A AC3 - BF0910D048

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4.2 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...48 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 25 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975166062

Artikelnummer

LOVBF0910D048

Herstellernummer

BF0910D048

Hersteller

LOV

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4.2 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...48 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

25 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

5 A

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 9A, BOBINA IN DC, 48VDC, 1NA AUSILIARI