LOVATO - LOVBF09T4D220 CONTATTORE 4P NO 25A AC1 - BF09T4D220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4.2 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...220 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 25 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8013975166802
Artikelnummer
LOVBF09T4D220
Herstellernummer
BF09T4D220
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4.2 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
220...220 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
25 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


