LOVATO - LOVBF1201A11060 CONTATTORE 3P+1NC 12A AC3 - BF1201A11060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 2000 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 28 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8013975160442
Artikelnummer
LOVBF1201A11060
Herstellernummer
BF1201A11060
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2000 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
28 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1



