Startseite

LOVATO - LOVBF1201A415 CONTATTORE 3P+1NC 12A AC3 - BF1201A415

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 415...415 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 2000 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 28 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975165249

Artikelnummer

LOVBF1201A415

Herstellernummer

BF1201A415

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

415...415 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2000 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

28 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

415...415 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 12A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 415VAC, 1NC AUSILIARI