Startseite

LOVATO - LOVBF1210A024 CONTATTORE 3P+1NO 12A AC3 - BF1210A024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.7 kW

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975160251

Artikelnummer

LOVBF1210A024

Herstellernummer

BF1210A024

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.7 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 12A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 24VAC, 1NA AUSILIARI