LOVATO - LOVBF1210A110 CONTATTORE 3P+1NO 12A AC3 - BF1210A110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.7 kW
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Packung
1 ST
EAN
8013975160275
Artikelnummer
LOVBF1210A110
Herstellernummer
BF1210A110
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.7 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0



