LOVATO - LOVBF1210A22060 CONTATTORE 3P+1NO 12A AC3 - BF1210A22060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.7 kW
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 220...220 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013975160336
Artikelnummer
LOVBF1210A22060
Herstellernummer
BF1210A22060
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.7 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220...220 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0



