Startseite

LOVATO - LOVBF1210D110 CONTATTORE 3P+1NO 12A AC3 - BF1210D110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.7 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...110 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 23 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975166222

Artikelnummer

LOVBF1210D110

Herstellernummer

BF1210D110

Hersteller

LOV

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.7 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

23 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 12A, BOBINA IN DC, 110VDC, 1NA AUSILIARI