LOVATO - LOVBF12T4A110 CONTATTORE 4P NO 28A AC1 - BF12T4A110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.7 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 28 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8013975161470
Artikelnummer
LOVBF12T4A110
Herstellernummer
BF12T4A110
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.7 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
28 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


