LOVATO - LOVBF1810A048 CONTATTORE 3P+1NO 18A AC3 - BF1810A048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 26 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013975160503
Artikelnummer
LOVBF1810A048
Herstellernummer
BF1810A048
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48...48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
26 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48...48 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
18 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0



