LOVATO - LOVBF1810A240 CONTATTORE 3P+1NO 18A AC3 - BF1810A240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 240...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 2600 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 32 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975165294
Artikelnummer
LOVBF1810A240
Herstellernummer
BF1810A240
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
240...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2600 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
32 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
18 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0



