LOVATO - LOVBF18T2A230 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 32A 230V 50/60HZ - BF18T2A230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 32 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8013975162088
Artikelnummer
LOVBF18T2A230
Herstellernummer
BF18T2A230
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
32 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
18 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


