LOVATO - LOVBF18T2D048 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 32A AC1 - BF18T2D048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 2600 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 32 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975167045
Artikelnummer
LOVBF18T2D048
Herstellernummer
BF18T2D048
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2600 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
32 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
18 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0



