Startseite

LOVATO - LOVBF2501A024 CONTATTORE 3P+1NC 25A AC3 - BF2501A024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 12.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 26 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975160855

Artikelnummer

LOVBF2501A024

Herstellernummer

BF2501A024

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

12.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

26 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 25A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 24VAC, 1NC AUSILIARI