LOVATO - LOVBF2510A110 CONTATTORE 3P+1NO 25A AC3 - BF2510A110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 12.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 26 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8013975160756
Artikelnummer
LOVBF2510A110
Herstellernummer
BF2510A110
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
12.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
26 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0



