LOVATO - LOVBF2600A024 CONTATTORE 3P 26A AC3 - BF2600A024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 13 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 36 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8013975160978
Artikelnummer
LOVBF2600A024
Herstellernummer
BF2600A024
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
13 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
36 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
26 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0



