Startseite

LOVATO - LOVBF2600A110 CONTATTORE 3P 26A AC3 - BF2600A110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 13 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 36 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975160992

Artikelnummer

LOVBF2600A110

Herstellernummer

BF2600A110

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

13 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

36 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

26 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 26A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 110VAC